€ 119,68/ stukexcl. btw
€ 144,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 2.9/16 in |
Lengte | 155 mm |
Hoogte | 258 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Lager | UC213-41 |
Behuizing | FL213 |
Dynamisch draaggetal | 61000 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |