Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL213-40-J7

  • ERIKS:14182349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 119,68/ stukexcl. btw

€ 144,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
155 mm
Hoogte
258 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
UC213-40
Behuizing
FL213
Dynamisch draaggetal
61000 N
Statisch draaggetal
40000 N