Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL212-J7

  • ERIKS:12705268
  • Fabrikant:4047643243858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,09/ stukexcl. btw

€ 115,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
60 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202 mm
Lager
UC212
Behuizing
FL212
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
36000 N