Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL211-J7

  • ERIKS:12705267
  • Fabrikant:4047643243841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 75,57/ stukexcl. btw

€ 91,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
55 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
224 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UC211
Behuizing
FL211
Dynamisch draaggetal
43500 N
Statisch draaggetal
29000 N