Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL211-32-J7

  • ERIKS:14182319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 75,57/ stukexcl. btw

€ 91,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2 in
Lengte
130 mm
Hoogte
224 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UC211-32
Behuizing
FL211
Dynamisch draaggetal
43500 N
Statisch draaggetal
29000 N