€ 75,57/ stukexcl. btw
€ 91,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 224 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184 mm |
Lager | UC211 |
Behuizing | FL211 |