€ 57,65/ stukexcl. btw
€ 69,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 115 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | UC210 |
Behuizing | FL210 |
Dynamisch draaggetal | 35000 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 97,13/ stukexcl. btw
€ 117,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026