Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL210-32-J7

  • ERIKS:14182307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 57,65/ stukexcl. btw

€ 69,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2 in
Lengte
115 mm
Hoogte
197 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
UC210-32
Behuizing
FL210
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
23200 N