Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL210

  • ERIKS:14181593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 57,65/ stukexcl. btw

€ 69,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
50 mm
Lengte
115 mm
Hoogte
197 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
UC210
Behuizing
FL210