Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL209

  • ERIKS:14181588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,43/ stukexcl. btw

€ 59,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
45 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
188 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148 mm
Lager
UC209
Behuizing
FL209