€ 37,51/ stukexcl. btw
€ 45,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 161 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | UC207 |
Behuizing | FL207 |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 64,24/ stukexcl. btw
€ 77,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026