Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL207

  • ERIKS:14181581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,51/ stukexcl. btw

€ 45,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
35 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
161 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UC207
Behuizing
FL207