Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL206-J7

  • ERIKS:12657502
  • Fabrikant:4047643247672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,18/ stukexcl. btw

€ 38,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
UC206
Behuizing
FL206
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N
Alternatieven

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026