Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL206-20-J7

  • ERIKS:14182255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,18/ stukexcl. btw

€ 38,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
UC206-20
Behuizing
FL206
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N