€ 32,18/ stukexcl. btw
€ 38,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.1/16 in |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 148 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117 mm |
Lager | UC206-17 |
Behuizing | FL206 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |