Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok 2-gats instelbaar Klemschroef bevestiging UCFA211-32-J7

  • ERIKS:14182643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,87/ stukexcl. btw

€ 101,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFA
Huistype
2 gats instelbaar
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2 in
Lengte
219 mm
Hoogte
130 mm
Lager
UCFA211-32
Behuizing
FA211