Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok 2-gats instelbaar Klemschroef bevestiging UCFA209-28-J7

  • ERIKS:14182604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,53/ stukexcl. btw

€ 73,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFA
Huistype
2 gats instelbaar
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
181 mm
Hoogte
108 mm
Lager
UCFA209-28
Behuizing
FA209