Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok 2-gats instelbaar Klemschroef bevestiging UCFA208-25-J7

  • ERIKS:14182595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFA
Huistype
2 gats instelbaar
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
175 mm
Hoogte
100 mm
Lager
UCFA208-25
Behuizing
FA208