Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok 2-gats instelbaar Klemschroef bevestiging UCFA207-21-J7

  • ERIKS:14182578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFA
Huistype
2 gats instelbaar
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
161 mm
Hoogte
90 mm
Lager
UCFA207-21
Behuizing
FA207