Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok 2-gats instelbaar Klemschroef bevestiging UCFA206-19-J7

  • ERIKS:14182555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,76/ stukexcl. btw

€ 46,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFA
Huistype
2 gats instelbaar
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
144 mm
Hoogte
80 mm
Lager
UCFA206-19
Behuizing
FA206