€ 38,76/ stukexcl. btw
€ 46,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFA |
Huistype | 2 gats instelbaar |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.1/16 in |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 80 mm |
Lager | UCFA206-17 |
Behuizing | FA206 |