€ 31,34/ stukexcl. btw
€ 37,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFA |
Huistype | 2 gats instelbaar |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 125 mm |
Hoogte | 68 mm |
Lager | UCFA205 |
Behuizing | FA205 |