Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok 2-gats instelbaar Klemschroef bevestiging UCFA203-J7

  • ERIKS:13244031
  • Fabrikant:4047643337311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,21/ stukexcl. btw

€ 31,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFA
Huistype
2 gats instelbaar
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
17 mm
Lengte
98 mm
Hoogte
60 mm
Lager
UCFA203
Behuizing
FA204