€ 3.220,05/ stukexcl. btw
€ 3.896,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 720 kN |
Dynamisch draaggetal | 500 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |