Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20224-K-MB-C3

  • ERIKS:12625165
  • Fabrikant:4012801286398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.642,01/ stukexcl. btw

€ 1.986,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
415 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
3.35 tr/min