Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20216-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669256
  • Fabrikant:4012801286244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 647,75/ stukexcl. btw

€ 783,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
163 kN
Dynamisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min