€ 569,72/ stukexcl. btw
€ 689,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 143 kN |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Grenstoerental | 5.5 tr/min |