Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20213-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669255
  • Fabrikant:4012801159906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 499,49/ stukexcl. btw

€ 604,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
117 kN
Dynamisch draaggetal
94 kN
Grenstoerental
6 tr/min