Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20211-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669253
  • Fabrikant:4012801159852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,90/ stukexcl. btw

€ 477,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
85 kN
Dynamisch draaggetal
74 kN
Grenstoerental
7.1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Conische boring SRV.20211 KTN9/C3

  • Eriks:13213547
  • Manufacturer:SRV.20211 KTN9/C3

€ 381,83/ stukexcl. btw

€ 462,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026