Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20210-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669252
  • Fabrikant:4012801159845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,84/ stukexcl. btw

€ 413,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
69 kN
Dynamisch draaggetal
59 kN
Grenstoerental
7.7 tr/min