Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20209-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669251
  • Fabrikant:4012801159821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,84/ stukexcl. btw

€ 383,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
58 kN
Dynamisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental
8.4 tr/min