€ 281,74/ stukexcl. btw
€ 340,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Grenstoerental | 9.7 tr/min |