Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Conische boring 20205-K-TVP-C3

  • ERIKS:12625147
  • Fabrikant:4012801285612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,53/ stukexcl. btw

€ 264,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
24.9 kN
Dynamisch draaggetal
24.1 kN
Grenstoerental
11.5 tr/min