€ 3.095,15/ stukexcl. btw
€ 3.745,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 203 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Dynamisch draaggetal | 490 kN |
Grenstoerental | 2.75 tr/min |