Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20319-MB

  • ERIKS:23712788
  • Fabrikant:4012801185981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.746,58/ stukexcl. btw

€ 2.113,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
400 kN
Dynamisch draaggetal
330 kN
Grenstoerental
3.4 tr/min