Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20318-MB

  • ERIKS:12625182
  • Fabrikant:4012801287081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.468,74/ stukexcl. btw

€ 1.777,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
360 kN
Dynamisch draaggetal
300 kN
Grenstoerental
3.5 tr/min