Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20317-MB

  • ERIKS:12625180
  • Fabrikant:4012801185974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.301,74/ stukexcl. btw

€ 1.575,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
320 kN
Dynamisch draaggetal
270 kN
Grenstoerental
3.75 tr/min