Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20315-MB

  • ERIKS:24204554
  • Fabrikant:4012801287029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 961,49/ stukexcl. btw

€ 1.163,40incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
255 kN
Dynamisch draaggetal
216 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min