Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20313-MB

  • ERIKS:23196249
  • Fabrikant:4012801185936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 681,30/ stukexcl. btw

€ 824,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
195 kN
Dynamisch draaggetal
168 kN
Grenstoerental
4.7 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20313 MB

  • Eriks:13213526
  • Manufacturer:SRV.20313 MB

€ 669,06/ stukexcl. btw

€ 809,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026