Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20312-TVP

  • ERIKS:11669265
  • Fabrikant:4012801185929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,66/ stukexcl. btw

€ 711,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
171 kN
Dynamisch draaggetal
147 kN
Grenstoerental
4.95 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20312 TN9

  • Eriks:13213566
  • Manufacturer:SRV.20312 TN9

€ 569,02/ stukexcl. btw

€ 688,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026