Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20311-TVP

  • ERIKS:23219458
  • Fabrikant:4012801286893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,12/ stukexcl. btw

€ 631,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
138 kN
Dynamisch draaggetal
120 kN
Grenstoerental
5.4 tr/min