Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20310-TVP-C3

  • ERIKS:12625176
  • Fabrikant:4012801286794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,88/ stukexcl. btw

€ 555,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
118 kN
Dynamisch draaggetal
108 kN
Grenstoerental
5.8 tr/min