Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20309-TVP-C3

  • ERIKS:12625174
  • Fabrikant:4012801286749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 408,94/ stukexcl. btw

€ 494,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
94 kN
Dynamisch draaggetal
87 kN
Grenstoerental
6.5 tr/min