Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20308-TVP-C3

  • ERIKS:13560250
  • Fabrikant:4012801286701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,55/ stukexcl. btw

€ 436,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
81 kN
Dynamisch draaggetal
76 kN
Grenstoerental
7 tr/min