Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20308-TVP

  • ERIKS:23219456
  • Fabrikant:4012801159975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,55/ stukexcl. btw

€ 436,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
81 kN
Dynamisch draaggetal
76 kN
Grenstoerental
7 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20308 TN9

  • Eriks:13213564
  • Manufacturer:SRV.20308 TN9

€ 349,60/ stukexcl. btw

€ 423,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026