€ 327,78/ stukexcl. btw
€ 396,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 203 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 61 kN |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Grenstoerental | 8 tr/min |
€ 306,55/ stukexcl. btw
€ 370,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026