€ 298,89/ stukexcl. btw
€ 361,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 203 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 48.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 48.5 kN |
Grenstoerental | 8.8 tr/min |