Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20305-TVP

  • ERIKS:23219455
  • Fabrikant:4012801286596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,10/ stukexcl. btw

€ 313,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
203
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
35 kN
Dynamisch draaggetal
36 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min