€ 253,65/ stukexcl. btw
€ 306,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 203 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 24.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Grenstoerental | 11.8 tr/min |