Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20232-MB-C3

  • ERIKS:13560247
  • Fabrikant:4026677412317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.220,05/ stukexcl. btw

€ 3.896,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
720 kN
Dynamisch draaggetal
500 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min